Beli serpentine belt tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KTC Double Box End Wrench Extra Long Flat Type (Kunci Ring)atribut:
- Material: Special tool steel
- Size Across Side (mm): 16x18
- Surface Treatment: Chrome plating
- Total Length (mm): 406.4
- TONE Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)Deskripsi:-The bent angle of the handle is as small as 15°, so it is optimum for the work of the place with height restriction.-The box end part is dodecagon.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)Deskripsi:-Since the total length is long, it can do tightening/loosening works with a small force.-The box end part is dodecagon.
- KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock)Deskripsi:-Socket is made easy to insert and difficult to pull out when transporting.-Auxiliary clip enables additional number of insertions.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Straight Long Glasses (Kunci Ring)Deskripsi:Specification : Power Fit
- TONE Ratcheting Double Box End Wrench Long Flex Head (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Ultra long size, optimum for work in a deep recessed place.-Work efficiency is increased by doing the high torque work on the box end side and the quick-turn work on the ratchet box end side with a swing mechanism.-Since both heads are offset on one side
- KTC Wrench Set For Belt ReplacementDeskripsi:A set of tools for turning the crankshaft pulley and auto tensioner when replacing the belt of vehicles equipped with mild hybrid (R06A engine + WA05A ISG) such as Suzuki Spacia (MK53S) and Wagon R (MH55S) released after February 2017. is. Reliable work is possible with the optimum working posture even in a narrow work space. * Three optional Suzuki special tools (Drive Belt Remover 09991-07410, Drive Belt Installer No.2 09991-07440, Drive Belt Installer No.3 09991-07470) are required to remove and install the water pump drive belt. is.atribut:
- Suitable For: AE105-4
- Set Contents: Super long straight glasses wrench: M160-19x21, tensioner hold pin: AE105-4 (2 pcs), 9.5sq. Drive: AE107-3A, 9.5sq. Socket (12 corners): B3-17W
- nepros Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Highest masterpiece nepros which collected the tales of KTC's manufacturing.-The spanner part has the new design to prevent widening of the opening.-The box end part adopts the compact outer diameter and the KTC original N power fit to disperse the stres
- TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)Deskripsi:-Optimum for a narrow work area with height restriction.-The box end part is dodecagon.
Daftar Harga serpentine belt tool Terbaru October 2026
| JTC Universal Serpentine Belt Servicing Tool Set | Rp2.099.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Extra Long Flat Type (Kunci Ring) | Rp199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Ratcheting Double Box End Wrench Extra-Long Flexible Head (Kunci Ring Ratchet) | Rp519.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring) | Rp66.900 |
| KTC Double Box End Wrench Extra Long Flat Type (Kunci Ring) | Rp689.900 |
| TONE Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring) | Rp109.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench | Rp36.900 |
| TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring) | Rp139.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock) | Rp97.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Extra%20Long%20Flat%20Type%20(Kunci%20Ring)/a5P105408365-1.jpg)
%20Ratcheting%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Extra-Long%20Flexible%20Head%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102066003-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
/kcP111755732-1.jpg)
/P102797277-1.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/P102795172-1.jpg)
%20Socket%20Holder%20(Holder%20Mata%20Sock)/P102638053-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/21P105262073-2.jpg)
%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/kgP105279736-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)

%20Ratcheting%20Double%20Box%20End%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102064825-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Straight%20Long%20Glasses%20(Kunci%20Ring)/P102177327-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Short%20Flat%20Type%20(Kunci%20Ring)/aeP105408374-1.jpg)
/P102738007-1.jpg)

/P102753343-1.jpg)
/P102797301-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)